Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMETEK LAMB 833490-52 karbonbørster, sett med 2 | AD7YBG 4HCG9

AMETEK LAMB 833490-52 karbonbørster, sett med 2

På lager
Vare: AD7YBG Modell: 833490-52Kryssreferanse: 4HCG9

Få tak i det Mai 20, mandag
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
111NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskiftet motorbørstesett
Høyde0.5 "
Lengde2.8 "
Total høyde1 / 2 "
Total lengde2 13 / 16 "
Samlet bredde2 / 5 "
typenCarbon
Spenning120 VAC
Bredde0.4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8503009520
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSpenningLengdetypenPris
AMETEK LAMB 833474-51 karbonbørster, sett med 2 | AD7YBF 4HCG8 833474-51230 VAC2.8 "Carbon146NOK
AMETEK LAMB 833494-50 karbonbørster, sett med 2 | AD7YBH 4HCH1 833494-5036 VDC-Carbon140NOK
AMETEK LAMB 833494-54 Reservemotorbørstesett, karbon, 24VDC, pakke med 2 | AD7YBJ 4HCH2 833494-5424 VDC2.8 "Carbon141NOK
AMETEK LAMB 833446-65 karbonbørster, sett med 2 | AD7YBK 4HCH3 833446-65120 VAC-Carbon133NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMETEK LAMB 833490-52 karbonbørster, sett med 2
111NOK / enhet