AMERICRAFT MANUFACTURING 48DAL-5M-3-TEFC Man Cooler med medium stativ, størrelse 48 tommer, 5 HK, 32000 CFM, aluminium

Vare: CE8DTL Modell: 48DAL-5M-3-TEFC
54 409 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann Cooler
Blad Dia.48 "
KjøretypeDirekte
KabinettTEFC
HP5
Motor turtall1140
Fase3
Spenning230/460

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBlad Dia.HPMotor turtallFaseSpenningPris
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/4M-1-EXP Man Cooler med medium stativ, størrelse 18 tommer, 1/4 HK, 3050 CFM, aluminium | CE8CXV 18DA-1 / 4M-1-EXP18 "1/417251115/23024 283 NOK
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/4M-1-TEFC Man Cooler med medium stativ, størrelse 18 tommer, 1/4 HK, 3050 CFM, aluminium | CE8CXW 18DA-1 / 4M-1-TEFC18 "1/417251115/23020 026 NOK
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/4M-3-EXP Man Cooler med medium stativ, størrelse 18 tommer, 1/4 HK, 3050 CFM, aluminium | CE8CXX 18DA-1 / 4M-3-EXP18 "1/417253230/46022 641 NOK
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/4M-3-TEFC Man Cooler med medium stativ, størrelse 18 tommer, 1/4 HK, 3050 CFM, aluminium | CE8CXY 18DA-1 / 4M-3-TEFC18 "1/417253230/46020 293 NOK
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/3M-1-EXP Man Cooler med medium stativ, størrelse 18 tommer, 1/3 HK, 3450 CFM, aluminium | CE8CYR 18DA-1 / 3M-1-EXP18 "1/317251115/23025 047 NOK
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/3M-1-TEFC Man Cooler med medium stativ, størrelse 18 tommer, 1/3 HK, 3450 CFM, aluminium | CE8CYT 18DA-1 / 3M-1-TEFC18 "1/317251115/23021 267 NOK
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/3M-3-EXP Man Cooler med medium stativ, størrelse 18 tommer, 1/3 HK, 3450 CFM, aluminium | CE8CYU 18DA-1 / 3M-3-EXP18 "1/317253230/46024 073 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING 48DAL-5M-3-TEFC Man Cooler med medium stativ, størrelse 48 tommer, 5 HK, 32000 CFM, aluminium
54 409 NOK / enhet