Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMERICAN STANDARD 1660710.002 amerikansk standard, veggmontert, dusjhode, 1.5 Gpm, polert krom | CH6HWH 3KTD7

AMERICAN STANDARD 1660710.002 amerikansk standard, veggmontert, dusjhode, 1.5 Gpm, polert krom

På lager
Vare: CH6HWH Modell: 1660710.002Kryssreferanse: 3KTD7

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

294NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDusj
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "
Tilkoblingstype1/2 FNPT
FinishPolert Chrome
Strømningshastighet1.5 gpm
HodematerialeMetall, plast
FormCircle
SpraymønsterRegelmessig
Tykkelse3 1 / 8 "
Garanti5 år.
Bredde1 7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetGarantiBreddePris
AMERICAN STANDARD M953530-0020A Amerikansk standard, veggmontert, dusjhode-Spotclean, 2.5 Gpm, polert krom | CH6QCH 6NWH7 M953530-0020A2.5 gpm1 år.4"423NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERICAN STANDARD 1660710.002 amerikansk standard, veggmontert, dusjhode, 1.5 Gpm, polert krom
294NOK / enhet