Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMERICAN DRILL BUSHING 36530 Heisering, 4000 lbs. Lastekapasitet, 2.8 tommers bredde | CD6KRU

ADB TALJERINGER MFG. 36530 Heisering, 4000 lbs. Lastekapasitet, 2.8 tommers bredde

På lager
Vare: CD6KRU Modell: 36530
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
2 546 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeisring
FinishSvart oksid
Lastekapasitet4000 lbs.
MaterialeAlloy Steel
Bevegelse360 grader Svinger, 180 grader. Pivoter
Total høyde3.91 "
Platediameter2.9 "
Tykke tykkelse0.52 "
Skruestørrelse3/8-16 x 5/8
System for målingImperial
Tykkelse0.5 "
Trådstørrelse3/8-16 x 5/8
Bredde2.8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.918
Skipets høyde (cm)12.47
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)6.4
OpprinnelseslandUS

Egenskaper:

  • Designfaktor: 5:1, magnetisk partikkel inspisert i henhold til ASTM E1444
  • Bevegelsesområde: Sving 360°, sving 180° under belastning
  • Finish: Black Oxide Finish for korrosjonsbestandighet
  • Typiske bruksområder: ADB Shackle Hoist Ring brukes til OEM-applikasjoner og permanent montering på dyser, støpeformer, inventar eller utstyr. Kan boltes eller sveises på plass og er ideelle for løft av store og tunge konstruksjoner.
  • Alle dimensjoner er omtrentlige – variasjoner påvirker ikke bruk eller designfaktor.

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetTrådstørrelseBreddePlatediameterTykke tykkelseTotal høydeTykkelseBevegelsePris
AMERICAN DRILL BUSHING 36510 Heisering, 2000 lbs. Lastekapasitet, 2.17 tommers bredde | CD6KRR 365102000 lbs.1/4-20 x 1/22.17 "2.1 "0.4 "2.96 "3 / 8 "360 grader Svinger, 180 grader. Pivoter1 952 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 36520 Heisering, 3000 lbs. Lastekapasitet, 2.51 tommers bredde | CD6KRT 365203000 lbs.5/16-18 x 1/22.51 "2.4 "0.52 "3.55 "7 / 16 "360 grader Svinger, 180 grader. Pivoter2 213 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 36540 Heisering, 6500 lbs. Lastekapasitet, 3.53 tommers bredde | CD6KRV 365406500 lbs.7/16-14 x 3/43.53 "3.5 "0.64 "4.97 "5 / 8 "360 grader Svinger, 180 grader. Pivoter2 926 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 36550 Heisering, 13000 lbs. Lastekapasitet, 4.71 tommers bredde | CD6KRW 3655013000 lbs.5 / 8-11 x 14.71 "4.6 "0.9 "6.85 "7 / 8 "360 grader Svinger, 180 grader. Pivoter3 865 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 36560 Heisering, 19000 lbs. Lastekapasitet, 5.09 tommers bredde | CD6KRX 3656019000 lbs.3 / 4-10 x 1 1/45.09 "5.4 "1.14 "8.75 "1.125 "360 grader Svinger, 180 grader. Pivoter5 165 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 36570 Heisering, 24000 lbs. Lastekapasitet, 6.51 tommers bredde | CD6KRY 3657024000 lbs.7 / 8-9 x 26.51 "6.1 "1.3 "9.68 "1.25 "360 grader Svinger, 180 grader. Pivoter6 348 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADB TALJERINGER MFG. 36530 Heisering, 4000 lbs. Lastekapasitet, 2.8 tommers bredde
2 546 NOK / enhet