Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMERI-VENT 4FSP Brannstopperstøtteplate Type B 4 In | AC8ZNJ 3F365

AMERI-VENT 4FSP brannstopperstøtteplate Type B 4 tommer

På lager
Vare: AC8ZNJ Modell: 4FSPKryssreferanse: 3F365
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
347NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannstoppstøtteplate
Inne i Dia.4"
Utenfor Dia.4.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode7326908588
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Skjørt (6-1 / 2 ")

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.Pris
AMERI-VENT 3FSP Brannstopperstøtteplate Type B 3 In | AC8ZNH 3F364 3FSP3"3.625 "233NOK
AMERI-VENT 5FSP Brannsikringsstøtteplate Type B 5 In | AC8ZNK 3F366 5FSP5"5.625 "364NOK
AMERI-VENT 6FSP Brannsikringsstøtteplate Type B 6 In | AC8ZNL 3F367 6FSP6"6.625 "426NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERI-VENT 4FSP brannstopperstøtteplate Type B 4 tommer
347NOK / enhet