Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMERI-VENT 3ET Standard Tee 3 tommers diameter 7-1/8 tommers lengde | AC8ZNM 3F374

AMERI-VENT 3ET Standard Tee 3 tommers diameter 7-1/8 tommers lengde

På lager
Vare: AC8ZNM Modell: 3ETKryssreferanse: 3F374
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
592NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard T-skjorte
Diameter3"
Dimensjon B4.125 "
SluttypeSnaplock-kobling
Lengde7.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7306905000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Høy temperatur grader (400 til 550 grader F)

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDimensjon BLengdePris
AMERI-VENT 4ET Standard Tee 4 tommers diameter 8-7/8 tommers lengde | AC8ZNN 3F375 4ET4"4.625 "8.875 "646NOK
AMERI-VENT 5ET Standard Tee 5 Tommer Diameter 10 Tommer Lengde | AC8ZNP 3F376 5ET5"5.25 "10 "686NOK
AMERI-VENT 6ET Standard Tee 6 tommers diameter 11-1/2 tommers lengde | AC8ZNQ 3F377 6ET6"5.75 "11.5 "756NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERI-VENT 3ET Standard Tee 3 tommers diameter 7-1/8 tommers lengde
592NOK / enhet