ALTRONIX SMP10PM24P16220 Strømforsyningslader, 16 sikringsutganger, 24 VDC ved 10A, 220 VAC | CE6FAF

ALTRONIX SMP10PM24P16220 strømforsyningslader, 16 sikringsutganger, 24 VDC ved 10A, 220 VAC

Vare: CE6FAF Modell: SMP10PM24P16220

Få tak i det Mai 13, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC utendørs strømforsyningslader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.5575
Skipets høyde (cm)41.91
Skipets lengde (cm)15.88
Skipets bredde (cm)40.64
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeInnkapslingsdybde (in.)Kapslingshøyde (in.)MaterialeAntall utgangerUtgangsstrømUnderkategoritypenPris
ALTRONIX AL125ULP Tilgangskontroll strømforsyningslader, BC100 kabinett | AD9KJV 4TEJ9 AL125ULP-3.508.50Stål12 VDC eller 24 VDC1AStrømforsyning / laderStrømforsyning/lader brannfrakobling2 197 NOK
ALTRONIX AL176UL Enkel utgangs strømforsyning / lader, 12VDC eller 24VDC utgang | AD9KKA 4TEK5 AL176UL-3.508.50Stål12 VDC eller 24 VDC1.75AStrømforsyning / laderStrømforsyning/lader brannfrakobling2 406 NOK
ALTRONIX AL176ULB Strømforsyning/lader med én utgang, 1.75A utgangsstrøm | AD9KKB 4TEK6 AL176ULB3.1 "--Fenol eller glassfiber12 VDC eller 24 VDC1.75AStrømforsyning / laderStrømforsyning / lader1 312 NOK
ALTRONIX AL176ULX Strømforsyning / lader, 115VAC inngangsspenning, grå overflate | AD9KKC 4TEK7 AL176ULX-3.2513.50Stål12 VDC eller 24 VDC1.75AStrømforsyning / laderStrømforsyning / lader2 707 NOK
ALTRONIX AL400ULXR strømforsyningslader, enkel klasse 2 nominell effekt, stål | AD9KLL 4TER3 AL400ULXR-3.2513.50Stål12 VDC eller 24 VDC12 VDC @ 4A eller 24 VDC @ 3AStrømforsyning / laderStrømforsyning / lader3 411 NOK
ALTRONIX SMP3PMCTX Strømforsyning/lader | AE2AFR 4WAX8 SMP3PMCTX-3.2513.50Stål12 VDC eller 24 VDC2.5AStrømforsyning / laderStrømforsyning / lader3 040 NOK
ALTRONIX SMP5PM overvåket strømforsyning / lader, 12 / 24VDC @ 4A | AE2AFV 4WAY3 SMP5PM7"--Fenol eller glassfiber12 VDC eller 24 VDC4AStrømforsyning / laderStrømforsyning / laderkort1 402 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX SMP10PM24P16220 strømforsyningslader, 16 sikringsutganger, 24 VDC ved 10A, 220 VAC