Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX PD8 kraftdistribusjonsmodul, 8 sikringsbeskyttede utganger | AE2ACE 4WAJ6

ALTRONIX PD8 kraftfordelingsmodul, 8 sikringsbeskyttede utganger

På lager
Vare: AE2ACE Modell: PD8Kryssreferanse: 4WAJ6

Få tak i det Mai 6, mandag
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
563NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPower Dist Module 8 utgangssikring
Nødvendige batterierNei
Høyde1"
Lengde5.25 "
MaterialeFenol eller glassfiber
UnderkategoriStrømfordelingsmodul
typenStrømfordelingsstyret
Bredde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1665
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8536100040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Altronix PD8 kraftfordelingsmodul brukes i sikkerhets- og adgangskontrollsystemer. Den sentraliserer strømdistribusjonen for pålitelig og effektiv drift av tilkoblede enheter, samtidig som sikkerheten og organiseringen i systemet forbedres.

Egenskaper:

  • Den har en på/av-bryter og LED-indikatorer for praktisk kontroll og tydelig statusovervåking.
  • Denne enheten støtter inngang på opptil 28VDC / VAC ved 12A for fleksible strøminngangsalternativer innenfor det spesifiserte området.
  • Den har 8 utganger, hver vurdert til 3.5A / 250V for pålitelig strømfordeling til tilkoblede enheter.
  • Denne modulen fungerer innenfor en temperatur fra 0 til 49 grader C for stabil ytelse selv under allsidige miljøforhold.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan velger jeg riktig strømfordelingsmodul for mine behov?

A.

  • Vurder strømkravene til enhetene dine.
  • Vurder hvor mange enheter du trenger for å drive.
  • Sørg for kompatibilitet med din eksisterende systeminfrastruktur.
  • Se etter funksjoner som øker sikkerheten og effektiviteten.
  • Kontroller påliteligheten og holdbarheten til modulen.

Sp. Når bør jeg bytte ut denne Altronix PD8 strømfordelingsmodulen?

A.

  • Når den ikke klarer å distribuere strøm effektivt til tilkoblede enheter.
  • Ved hyppige funksjonsfeil eller strømrelaterte problemer.
  • Hvis den blir inkompatibel med nyere systemkomponenter.
  • Ved å nå slutten av den anbefalte levetiden.
  • Når sikkerhetsfunksjoner ikke lenger fungerer etter hensikten.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker en strømfordelingsmodul?

A.

  • Sørg for at strømfordelingsmodulen er riktig jordet.
  • Inspiser modulen regelmessig for tegn på skade eller slitasje.
  • Unngå å overbelaste modulen utover dens spesifiserte kapasitet.
  • Hold modulen unna fuktighet og ekstreme temperaturer.
  • Bruk passende personlig verneutstyr når du håndterer modulen.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX PD8 kraftfordelingsmodul, 8 sikringsbeskyttede utganger
563NOK / enhet