ALTRONIX BC800 kabinett Max Im Passer til 4- 12ah batteri | AD9KVR 4TFN2

ALTRONIX BC800 kabinett Max Im Passer til 4- 12ah batteri

På lager
Vare: AD9KVR Modell: BC800Kryssref: 4TFN2

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 405 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKapsling Maxim passer til 4- 12Ah batteri
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)6.25
Kapslingshøyde (in.)26
Kabinettbredde (in.)19.00
Finishgrå
MaterialeStål
UnderkategoriKabinett
typenKabinett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.9775
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)56.64
Skipets bredde (cm)75.57
HS kode8538908080
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX BC800 kabinett Max Im Passer til 4- 12ah batteri
7 405 NOK / enhet