ALTRONIX ALTV1224C Cctv AC/dc Veggfeste | AD9KMT 4TEV8

ALTRONIX ALTV1224C Cctv Ac/dc Veggfeste

På lager
Vare: AD9KMT Modell: ALTV1224CKryssref: 4TEV8

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 550 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning 8Out @ 24Ac 3.5A, 8Out 12Dc 3.5A
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)4.50
Kapslingshøyde (in.)15.5
Kabinettbredde (in.)12.00
Finishgrå
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning115 VAC
MaterialeStål
Antall utganger24VAC og 12VDC
Utgangsstrøm24VAC @ 3.5A og 12VDC @ 3.5A
UnderkategoriStrømforsyning: Veggmontering
typenCCTV AC / DC, veggmontering
Spenningsutgang24VAC og 12VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.65
Skipets høyde (cm)34.04
Skipets lengde (cm)41.4
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8537109070
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX ALTV1224C Cctv Ac/dc Veggfeste
4 550 NOK / enhet