ALTO SHAAM GS-2721 Gasket, U-Channel, 200 ft Coil | CN8GJU 21VM85

ALTO SHAAM GS-2721 Pakning, U-kanal, 200 fot spole

Vare: CN8GJU Modell: GS-2721Kryssreferanse: 21VM85
167NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGasket

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
ALTO SHAAM GS-26639 Pakning, 6-10ES/6-10ESI/7-14ES/7-14ESI | CN8GJH 21VM82 GS-26639Gasket6 591 NOK
RFQ
ALTO SHAAM GS-23794 Pakning, montering, dør | CN8GJJ 21VM73 GS-23794Gasket3 325 NOK
RFQ
ALTO SHAAM GS-23796 Pakning, montering, lavvinge | CN8GJK 21VM74 GS-23796Gasket3 646 NOK
RFQ
ALTO SHAAM GS-23903 Pakning, dør, 10-10IN/SK/7-14/7-14I/7-14ML-ELEKTRISK | CN8GJL 21VM77 GS-23903Gasket6 250 NOK
RFQ
ALTO SHAAM GS-23856 Pakning, dør, 7-14ML | CN8GJM 21VM75 GS-23856Gasket11 943 NOK
RFQ
ALTO SHAAM GS-25753 Pakning, dør, AR-7E, AR-7E/AR-7EVH/AR-7H/AR-7H | CN8GJN 32ZD22 GS-25753Gasket5 860 NOK
RFQ
ALTO SHAAM GS-22952 Pakning, dør, grå | CN8GJP 21VM69 GS-22952Gasket2 720 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTO SHAAM GS-2721 Pakning, U-kanal, 200 fot spole
167NOK / enhet