Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALPHA FITTINGS 87010-04-32 Hannkontakt Langtrykk 10-32 Størrelse 1/4 Pk5 | AE6QWU 5UPL2

ALPHA FITTINGS 87010-04-32 Hannkontakt Langt trykk 10-32 Størrelse 1/4 Pk5

På lager
Vare: AE6QWU Modell: 87010-04-32Kryssreferanse: 5UPL2
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
308NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann Conn Long
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialNikkelbelagt messing
TilkoblingstypeRør x MNPT, BSPP eller BSPT
PakningsmaterialeNBR70
Maks. Press250 psi
Rørstørrelse10-32
Temp. Område0 grader til 160 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7412200035
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTube Sizepk. Antall.Pris
ALPHA FITTINGS 87010-04-02 Hannkontakt Langtrykkskontakt 1/8 Størrelse 1/4 Pk5 | AE6QWR 5UPL0 87010-04-021 / 8 "1 / 4 "5273NOK
ALPHA FITTINGS 87010-04-04 Hannkontakt Langtrykkskontakt 1/4 Størrelse 1/4 Pk5 | AE6QWT 5UPL1 87010-04-041 / 4 "1 / 4 "5296NOK
ALPHA FITTINGS 87010-53-02 Hannkontakt Push Connector 1/8 Størrelse 5/32 Pk5 | AE6QWV 5UPL3 87010-53-021 / 8 "5 / 32 "5218NOK
ALPHA FITTINGS 87010-53-32 Mann Push Connector 10-32 Størrelse 5/32 Pk5 | AE6QWW 5UPL4 87010-53-3210-325 / 32 "5267NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALPHA FITTINGS 87010-04-32 Hannkontakt Langt trykk 10-32 Størrelse 1/4 Pk5
308NOK /pakke