Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALPHA FITTINGS 82200N-04 sekskantnippel Nikkelbelagt messing 1/4 tomme | AA9ECN 1CPC9

ALPHA FITTINGS 82200N-04 sekskantnippel Nikkelbelagt messing 1/4 tomme

På lager
Vare: AA9ECN Modell: 82200N-04Kryssreferanse: 1CPC9
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
31NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskant brystvorte
Body MaterialNikkelbelagt messing
TilkoblingstypeMNPT
Hex størrelse5 / 8 "
Lengde1.38 "
Maks. Press250 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område0 grader til 140 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7412200025
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeRørstørrelsePris
ALPHA FITTINGS 82200N-02 sekskantnippel Nikkelbelagt messing 1/8 tomme | AA9ECM 1CPC8 82200N-023 / 7 "0.97 "1 / 8 "31NOK
ALPHA FITTINGS 82200N-06 sekskantnippel Nikkelbelagt messing 3/8 tommer | AA9ECP 1CPD1 82200N-062 / 3 "1.41 "3 / 8 "37NOK
ALPHA FITTINGS 82200N-08 sekskantnippel Nikkelbelagt messing 1/2 tomme | AA9ECQ 1CPD2 82200N-087 / 8 "1.81 "1 / 2 "51NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALPHA FITTINGS 82200N-04 sekskantnippel Nikkelbelagt messing 1/4 tomme
31NOK / enhet