ALLEGRO SAFETY 9535-08L Airbag, 8 tommers blåser, med 25 fot kanalføring, 1/4 HK | AG8FTG 32MZ56

ALLEGRO SAFETY 9535-08L kollisjonspute, 8 tommers blåser, med 25 fot kanalføring, 1/4 HK

På lager
Vare: AG8FTG Modell: 9535-08LKryssreferanse: 32MZ56

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 569 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakpose
FARGESvart, Orange
Ledningslengde6 ft.
Nåværende tegnet1.4A
Kanal Dia.8"
KanalfinishPVC-belagt
KanalmaterialeVinyl, polyester
Viftematerialepolypropylen
Frekvens60 Hz
GrillfinishForkrommet
GrillmaterialeStål
Høyde12 "
HP1 / 4 hk
Lengde27 "
MaterialeStålvifte, nylonpose
Maks. Flyt i fri luftCFM 760
Maks. RPM3300 RPM
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
Antall kniver7
Fase1
Bytt Type2 hastighet PÅ/AV
Temp. Motstand180 grader F
typenAxial Fan
Spenning120V AC
Bredde15 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 30
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8414519090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
ALLEGRO SAFETY 9535-08 Luftpute med begrenset plass, aksial 8 tommer dia. | AC2HVE 2KJH8 9535-086 567 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9535-08L kollisjonspute, 8 tommers blåser, med 25 fot kanalføring, 1/4 HK
6 569 NOK / enhet