ALLEGRO SAFETY 9450 bærbar røykavsug, med hovedfilter | AG8FGQ

ALLEGRO SAFETY 9450 bærbar røykavsug, med hovedfilter

Vare: AG8FGQ Modell: 9450

Få tak i det Mai 13, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar røykavsug
luft~~POS=TRUNCCFM 226
Nåværende tegnet7-14A
Frekvens60 Hz
Høyde17 "
HP3/8 x 2 hk
Lengde24 "
Støynivå75 til 85 db
Spenning120V AC
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.25
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8414519090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ekstraherer røyk generert av MIG, TIG og loddearbeid under feltarbeid, vedlikehold og produksjonssveising
    • 2 hastighetsmoduser, høy og lav med henholdsvis 190 og 95 cfm hastighet
    • Kraftig stålskap utstyrt med en 10 fot avsugsslange, stålrørhette og magnetisk støttebase
    • Lett, bærbar og enkel å bruke
    • Leveres med 8 filterkombinasjoner av forfiltre og hovedfiltre
    • 2 motorer på 3/8 hk opererer på 120V og produserer mindre enn 75 - 85 dBa støy på 5 fots avstand

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilket tilbehør er kompatibelt med Allegro 9450 bærbar røykavsug?

A. Utskiftingstilbehør, som hovedfiltre, plisserte forfiltre og spesialaluminiumsnett / karbonfoldede forfiltre kan brukes med dette produktet.

Q. Kommer dette produktet i andre varianter?

A. Raptor Supplies kan levere Allegro 9450-HE bærbar røykavsug med HEPA-filter og plissert forfilter for høyere filtereffektivitet.

Sp. Gir dette produktet brukersikkerhet?

A. Dette produktet leveres med en innebygd gnistfelle for brannsikkerhet og et LED-lys for filterbyttestatus for å varsle brukeren når filteret skal skiftes.

Produktvarianter

ProduktModellPris
ALLEGRO SAFETY 9450-HE bærbar røykavsug, med HEPA-filter | AG8FGW 9450-HE-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9450 bærbar røykavsug, med hovedfilter