ALLEGRO SAFETY 9401-50 Teltvarmer for trange rom, 120V, 5000 BTUH | AD2EFZ 3NPV5

ALLEGRO SAFETY 9401-50 Teltvarmer for trange rom, 120V, 5000 BTUH

På lager
Vare: AD2EFZ Modell: 9401-50Kryssreferanse: 3NPV5

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 779 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTeltvarmer for begrensede rom
Justerbar termostatknapp32 grader. til 100 grader. F
Luftstrøm115 cfm
LuftstrømningshastighetCFM 115
BtuH5000 BTU
FARGEGrønn
Ledningsmåler3/16 AWG
Ledningslengde9 ft.
Nåværende tegnet13A
Dybde12 "
FinishPulverlakkert hvitt
Frekvens60 Hz
HåndteringsmaterialePlast
Høyde12 "
Housing MaterialStivt metall
Lengde12 "
Maks. Lufttemp.50 grader F
MotortettingHøy kvalitet
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15
Antall kniver5
Antall varmeinnstillinger1
Fase1
Plug Type3 Stikk
Power1.5KW
Spenning120V AC
Watts1500W
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8516290090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9401-50 Teltvarmer for trange rom, 120V, 5000 BTUH
10 779 NOK / enhet