AIR SCIENCE 64T Filtreringsoppbevaringsskap | AF6GUA 18AX49

AIR SCIENCE 64T Filtrering Lagringsskap

Vare: AF6GUA Modell: 64TKryssreferanse: 18AX49
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

59 753 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFiltrering Lagringsskap
CFM500
SamsvarUL 61010
Dybde24 "
FiltertypeCarbon
Høyde79 "
HP0.8
Innvendig høyde64 "
Innvendig lengde63 "
Innvendig bredde23 "
MaterialePolypropylen, akryl
Antall påkrevde filtre2
Åpningsstørrelse60 "
Total høyde79 "
Total lengde64 "
Samlet bredde24 "
Spenning115V / 60 Hz
Spenning (AC)115
Bredde64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 270
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)203.2
Skipets bredde (cm)182.88
HS kode8421398005

Produktvarianter

ProduktModellÅpningsstørrelseCFMDybdeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeBreddeHøydePris
AIR SCIENCE 34S filtrerende oppbevaringsskap | AF6GTY 18AX47 34S12 "25020 "29 "34 "20 "34 "29 "18 799 NOK
AIR SCIENCE 34T filtrerende oppbevaringsskap | AF6GTZ 18AX48 34T60 "25024 "79 "34 "24 "34 "79 "40 263 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SCIENCE 64T Filtrering Lagringsskap
59 753 NOK / enhet