LUFTHANDLER 499J37 Mini-Pleat luftfilter, 20 x 24 x 2 tommer størrelse | CH6KCP

AIR HANDLER 499J37 Mini-Pleat luftfilter, 20 x 24 x 2 tommer størrelse

Vare: CH6KCP Modell: 499J37
1 674 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfilter
Faktisk dybde1 7 / 8 "
Faktisk høyde19 1 / 2 "
Faktisk bredde23 3 / 8 "
AnleggLim
Effektivitet80% til 85%
Strømningshastighet1000 Jfr
RammematerialePlast
PakningsmaterialeGummi
MaterialeSyntetisk
Maks. Temp.160 grader F
Maks. Hastighet625 fpm
Medieområde44 sq ft.
MediefargeHvit
Nominell dybde2"
Nominell filterstørrelse20 "x 24" x 2 "
Nominell høyde20 "
Nominell bredde24 "
StilEske

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 499J37 Mini-Pleat luftfilter, 20 x 24 x 2 tommer størrelse
1 674 NOK / enhet