Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ADVANTECH 7BS12H Sil #7 B/s 12 Tommer Halv Høyde | AA6CNP 13R963

ADVANTECH 7BS12H Sil #7 B/s 12 Tommer Halv Høyde

På lager
Vare: AA6CNP Modell: 7BS12HKryssref.: 13R963

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
1 707 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUSAs standard testsikt
Ramme inne i Dia.12 "
RammematerialeMessing
Mesh Størrelse#7
NettstørrelsesområdeMedium
Åpningsstørrelse2.8mm
Utenfor Dia.12 "
Generell dybde1.625 "
SkjermmaterialeRustfritt stål
typenTestet sil for vevd trådtøy
WireDia.1.12mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode9604000000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellWireDia.Ramme inne i Dia.RammematerialeMesh StørrelseNettstørrelsesområdeÅpningsstørrelseUtenfor Dia.Generell dybdePris
ADVANTECH 8SS12F Sil #8 S/s 12 Tommer Full Høyde | AA4GKC 12M467 8SS12F1mm12 "Rustfritt stål#8Medium2.36mm12 "3.25 "2 494 NOK
ADVANTECH 8SS12H Sil #8 S/s 12 Tommer Halvhøyde | AA4GKD 12M468 8SS12H1mm12 "Rustfritt stål#8Medium2.36mm12 "1.625 "2 494 NOK
ADVANTECH 80SS12F Sil #80 S/s 12 tommer full høyde | AA4GKE 12M469 80SS12F0.125mm12 "Rustfritt stål#80Medium180 mikron m12 "3.25 "2 494 NOK
ADVANTECH 80SS12H Sil #80 S/s 12 tommer halv høyde | AA4GKF 12M470 80SS12H0.125mm12 "Rustfritt stål#80Medium180 mikron m12 "1.625 "2 494 NOK
ADVANTECH .265" BS8F Sieve .265 B/s 8 tommer full høyde | AA4GKG 12M471 .265 "BS8F1.8mm8"Messing0.265 "Grov6.7mm8"2"1 013 NOK
ADVANTECH .265" BS8H Sieve .265 B/s 8 Tommers halvhøyde | AA4GKH 12M472 .265 "BS8H1.8mm8"Messing0.265 "Grov6.7mm8"1"1 017 NOK
ADVANTECH .530"BS8H Sieve .530 B/s 8 Tommers halvhøyde | AA4GKJ 12M473 .530 "BS8H2.8mm8"Messing0.53 "Grov13.2mm8"1"1 017 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADVANTECH 7BS12H Sil #7 B/s 12 Tommer Halv Høyde
1 707 NOK / enhet