Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ADVANTECH 635BS12F sil # 635 B / s 12 tommer full høyde | AA6CNK 13R959

ADVANTECH 635BS12F Sil #635 B/s 12 Tommer full høyde

På lager
Vare: AA6CNK Modell: 635BS12FKryssref.: 13R959
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
10 035 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUSAs standard testsikt
Ramme inne i Dia.12 "
RammematerialeMessing
Mesh Størrelse#635
Nettstørrelsesområdeend
Åpningsstørrelse20 mikron m
Utenfor Dia.12 "
Generell dybde3.25 "
SkjermmaterialeRustfritt stål
typenTestet sil for vevd trådtøy
WireDia.0.02mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)33.78
Skipets bredde (cm)33.78
HS kode9604000000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGenerell dybdeRamme inne i Dia.RammematerialeSkjermmaterialeWireDia.SakMesh StørrelseNettstørrelsesområdePris
ADVANTECH 140BS8H sil # 140 B / s 8 tommer halv høyde | AA4GMK 12M521 140BS8H1"8"MessingRustfritt stål0.071mmUSAs standard testsikt#140end1 093 NOK
ADVANTECH 170BS8H sil #170 B/s 8 tommer halv høyde | AA4GMM 12M523 170BS8H1"8"MessingRustfritt stål0.063mmUSAs standard testsikt#170end1 213 NOK
ADVANTECH 200BS8H sil # 200 B / s 8 tommers halv høyde | AA4GMQ 12M526 200BS8H1"8"MessingRustfritt stål0.05mmUSAs standard testsikt#200end1 367 NOK
ADVANTECH 230BS8H Sil # 230 B / s 8 tommer halv høyde | AA4GMR 12M527 230BS8H1"8"MessingRustfritt stål0.045mmUSAs standard testsikt#230end1 479 NOK
ADVANTECH 270BS8H Sil # 270 B / s 8 tommer halv høyde | AA4GMU 12M529 270BS8H1"8"MessingRustfritt stål0.036mmUSAs standard testsikt#270end1 871 NOK
ADVANTECH 325BS8H sil # 325 B / s 8 tommer halv høyde | AA4GMY 12M533 325BS8H1"8"MessingRustfritt stål0.032mmUSAs standard testsikt#325end2 306 NOK
ADVANTECH 400BS8H sil # 400 B / s 8 tommer halv høyde | AA4GNC 12M537 400BS8H1"8"MessingRustfritt stål0.03mmUSAs standard testsikt#400end2 606 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADVANTECH 635BS12F Sil #635 B/s 12 Tommer full høyde
10 035 NOK / enhet