ADVANCE TABCO 9-2-36-24L Oppvaskkum med venstre avløpsbrett | AF4ECF 8TN09

ADVANCE TABCO 9-2-36-24L Scullery vask med venstre dreneringsbrett Gulv

På lager
Vare: AF4ECF Modell: 9-2-36-24LKryssref: 8TN09

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

53 810 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskerom med venstre avløpsbrett
Tilbake SplashJa
Splash høyde bak8"
Body MaterialRustfritt stål
Skåledybde12 "
Skålstørrelse16 "x 20"
Avløpsåpning3.5 "
Kranhull Dia.1-1 / 8 "
Kranmonteringssentre8"
KranoperasjonIKKE RELEVANT
Måler18
MonteringstypeGulv
Antall hull2
Antall stasjoner2
Total høyde42 "
Total lengde64 "
Samlet bredde27 "
SidesprutNei
Med kran / Uten kranUten kran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36
Skipets høyde (cm)106.68
Skipets lengde (cm)162.56
Skipets bredde (cm)68.58
HS kode7324100010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkålstørrelseTotal lengdeSamlet breddePris
ADVANCE TABCO 9-42-48-24L Oppvaskkum med venstre avløpsbrett | AF4HAQ 8WU54 9-42-48-24 L24 "x 24"80 "31 "58 541 NOK
ADVANCE TABCO 9-2-36-18L Regaline Vask, 2-Kpt., Venstrehånd, 20 Tommer F-Til-B X 16 Tommer | CD7NNL 9-2-36-18 L---34 251 NOK
ADVANCE TABCO 9-2-36-36L Regaline Vask, 2-Kpt., Venstrehånd, 20 Tommer F-To-B X 16 Tommer | CD7NNP 9-2-36-36 L---35 136 NOK
ADVANCE TABCO 9-22-40-18L Regaline Vask, 2-Kpt., Venstrehånd, 20 Tommer F-Til-B X 20 Tommer | CD7NPD 9-22-40-18 L---38 126 NOK
ADVANCE TABCO 9-22-40-24L Regaline vask, 2-kp., venstrehånd, 20 tommer F-Til-B X 20 tommer | CD7NPG 9-22-40-24 L---38 289 NOK
ADVANCE TABCO 9-22-40-36L Regaline vask, 2-kp., venstrehånd, 20 tommer F-til-b X 20 tommer | CD7NPK 9-22-40-36 L---38 813 NOK
ADVANCE TABCO 9-42-48-36L Regaline Vask, 2-Kpt., Venstrehånd, 24 Tommer F-Til-B X 24 Tommer | CD7NRE 9-42-48-36 L---55 230 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADVANCE TABCO 9-2-36-24L Scullery vask med venstre dreneringsbrett Gulv
53 810 NOK / enhet