Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACUITY LITHONIA WC 2 17 120 GEB10IS CO S1 Veggfeste | AE7GAG 5YA85

LITHONIA LIGHTING WC 2 17 120 GEB10IS CO S1 Veggfeste

På lager
Vare: AE7GAG Modell: WC 2 17 GEB120IS CO S10Kryssreferanse: 5YA85
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
1 396 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVeggfeste Fluorescerende armatur
Omgivelsestemp. Område0 til 104 grader F
Forkoblingstypeelektronisk
Armatureffekt39
Fotnoter1
Høyde4.5 "
HusfinishGlanshvit emalje
Housing MaterialStål
Lampe Antall2
LampetypeF17T8
Lampe watt17
Lengde24 "
Lens TypeAkryl
Min. Omgivelsestemp.0 Grader F
MonteringVegg eller tak
typenGenerell klasse, elektronisk ballast for alle formål
Spenning120
Bredde4.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.79
Skipets høyde (cm)65.28
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode9405106020
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Jordet uttak, av/på bryter

Produktvarianter

ProduktModelltypenArmatureffektFotnoterBreddeHøydeLampe AntallLampetypeLampe wattPris
ACUITY LITHONIA WC 1 32 120 GEB10IS CO S1 Veggfeste | AE7GAD 5YA81 WC 1 32 GEB120IS CO S10Generell klasse, elektronisk ballast for alle formål2514.62 "4.5 "1F32T8321 438 NOK
ACUITY LITHONIA WC 2 32 120 GEB10IS CO S1 Veggfeste | AE7GAE 5YA82 WC 2 32 GEB120IS CO S10Generell klasse, elektronisk ballast for alle formål5514.62 "4.5 "2F32T8321 446 NOK
ACUITY LITHONIA WC 1 17 120 GEB10IS CO S1 Veggfeste | AE7GAF 5YA83 WC 1 17 GEB120IS CO S10Generell klasse, elektronisk ballast for alle formål2214.62 "4.5 "1F17T8171 503 NOK
ACUITY LITHONIA WC 2 25 120 GEB10IS CO S1 Veggfeste | AE7GAH 5YA86 WC 2 25 GEB120IS CO S10Generell klasse, elektronisk ballast for alle formål5314.62 "4.5 "2F25T8251 495 NOK
ACUITY LITHONIA WP 2 32 120 2/1 GEB10IS BF CO S4 Veggfeste | AE7GAJ 5YA87 WP 2 32 120/2 GEB1IS BF CO S10Førsteklasses kommersiell, elektronisk ballast4837.25 "3.25 "2F32T8323 109 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING WC 2 17 120 GEB10IS CO S1 Veggfeste
1 396 NOK / enhet