ACUITY LITHONIA 2PM3N GB 2 U316 16LD MVOLT GEB10IS Innfelt Troffer F32t8u6 59w 120-277v | AB3HTX 1THU3

LITHONIA LIGHTING 2PM3N GB 2 U316 16LD MVOLT GEB10IS Innfelt Troffer F32t8u6 59w 120-277v

På lager
Vare: AB3HTX Modell: 2PM3N GB 2 U316 16LD MVOLT GEB10ISKryssref: 1THU3

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

277NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnfelt Troffer
Omgivelsestemp. Område0 grader til 104 grader F
Ballastmengde1
ForkoblingstypeElektronisk øyeblikkelig start
ArmaturtypeParabolic
Armatureffekt59W
Høyde4.5 "
HusfinishHøyglans, hvitbakt emalje
Housing MaterialStål
Lampe inkludertNei
Lampe Antall2
LampetypeF32T8U6
Lampe watt32W
Lengde24 "
Foreslått lampenummer2ETT6
Spenning120 til 277V
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.65
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)62.23
HS kode9405106020
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Sølv 16-celle, lav iriserende, rutetype og statisk (ingen luftfunksjon, matchende utseende)

Produktvarianter

ProduktModellOmgivelsestemp. OmrådeForkoblingstypeArmatureffektLampe AntallLampetypeLengdeForeslått lampenummerPris
ACUITY LITHONIA 2PM3N GB 4 32 32LD MVOLT 1/4 GEB10IS Innfelt Troffer F32t8 111w 120-277v | AB3HTZ 1THU5 2PM3N NO 4 32 32LD MVOLT 1/4 GEB10IS0 grader til 104 grader FElektronisk øyeblikkelig start112W4F32T848 "4WW602 106 NOK
ACUITY LITHONIA 2PM3N GB 2 32 18LD MVOLT GEB10IS Innfelt Troffer, 59W, 120-277V, F32T8 Type | AC2UZF 2MZK2 2PM3N NO 2 32 18LD MVOLT GEB10IS32 grader til 104 grader FElektronisk øyeblikkelig start59W2F32T848 "4WW602 092 NOK
ACUITY LITHONIA 2PM3N GB 2 32 12LD MVOLT GEUS Innfelt Troffer F32t8 56w 120-277v | AF2ELG 6RPZ2 2PM3N GB 2 32 12LD MVOLT GEUS32 grader til 104 grader FElektronisk GE Ultra Start56W2F32T848 "4WW60-
RFQ
ACUITY LITHONIA 2PM3N GB 4 32 32LD MVOLT 1/4 GEUS Innfelt Troffer F32t8 112w 120-277v | AF2ELK 6RPZ5 2PM3N NO 4 32 32LD MVOLT 1/4 GEUS32 grader til 104 grader FElektronisk GE Ultra Start112W4F32T848 "4WW60-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2PM3N GB 2 U316 16LD MVOLT GEB10IS Innfelt Troffer F32t8u6 59w 120-277v
277NOK / enhet