Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACROVYN BG30CAP410N Støtfangerbeskyttelse, sølv, 1-13/16 tommers lengde, 2-3/4 tommers høyde, 5/64 tommers tykk | CF2NRQ 55LV06

ACROVYN BG30CAP410N Støtfangerbeskyttelse, sølv, 1-13/16 tommers lengde, 2-3/4 tommers høyde, 5/64 tommers tykk

På lager
Vare: CF2NRQ Modell: BG30CAP410NKryssref: 55LV06

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

120NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGuard
FARGESølv
Høyde2-3 / 4 "
Lengde1-13 / 16 "
MaterialeAcrovyn
Tykkelse5 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdePris
ACROVYN BG10CAP410N Støtfangerbeskyttelse, sølv, 2 tommers lengde, 4 tommers høyde, 5/64 tommers tykk | CF2NRP 55LU99 BG10CAP410N4"2"212NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACROVYN BG30CAP410N Støtfangerbeskyttelse, sølv, 1-13/16 tommers lengde, 2-3/4 tommers høyde, 5/64 tommers tykk
120NOK / enhet