Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACORN 2570-011-001 Sil Check Stop Sub-montasje | AB9RED 2EWA4

ACORN 2570-011-001 Sil sjekk Stopp undermontering

På lager
Vare: AB9RED Modell: 2570-011-001Kryssreferanse: 2EWA4

Få tak i det Mai 6, mandag
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
397NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSilkontroll Stopp undermontering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8481309000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Acorn 2570-011-001 silkontrollstoppdel brukes i kraner og ventiler for å forhindre at forurensninger kommer inn i vannforsyningen og beskytter mot potensielle tilbakestrømningsproblemer. Underenheten for silkontrollstopper opprettholder integriteten til VVS-armatur, og beskytter mot potensiell skade.

Egenskaper:

  • Acorn 2570-011-001 silkontrollstoppdel har presis kontroll over vannvolum og strømning i fengselstoaletter og kombinasjonsenheter.
  • Denne underenheten for silkontrollstopp leveres med en innebygd skrue for justerbare vannstrømningshastigheter og PÅ/AV-funksjonalitet under vedlikehold.
  • Den er utstyrt med en sil som effektivt filtrerer rusk, og sikrer en ren og pålitelig vannforsyning.
  • Denne underenheten for silkontrollstopper tilbyr spesialisert kompatibilitet med kombinasjon av toalett- og toalettventiler, toaletter og dusjer.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er hovedkomponentene i en silkontrollstoppdel?

A. Underenheten for silkontrollstopp inkluderer en silkurv, tilbakeslagsventilmekanisme og en stoppventil. Disse komponentene jobber sammen for å filtrere rusk, forhindre omvendt strømning og kontrollere vannstrømmen.

Sp. Hvor ofte bør Acorn 2570-011-001 undermontering inspiseres eller vedlikeholdes?

A. Regelmessig inspeksjon og vedlikehold anbefales for å sikre riktig funksjonalitet. Frekvensen kan avhenge av bruk og lokale vannforhold.

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
ACORN 2570-000-001 Stoppenhet for silkontroll | AB9REC 2EWA3 2570-000-001Stoppmontering av sil2 207 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACORN 2570-011-001 Sil sjekk Stopp undermontering
397NOK / enhet