Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACORN 0401-117-001 O-ring Størrelse 13/16 x 1 x 3/32 Tommer - Pakke med 10 | AD3KPL 3ZWN7

ACORN 0401-117-001 O-ring Størrelse 13/16 x 1 x 3/32 tommer - Pakke med 10

På lager
Vare: AD3KPL Modell: 0401-117-001Kryssreferanse: 3ZWN7
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
175NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakO-ring
Størrelse13/16 x 1 x 3/32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode4016935010
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACORN 0401-117-001 O-ring Størrelse 13/16 x 1 x 3/32 tommer - Pakke med 10
175NOK /pakke