Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACCUFORM SIGNS TSS102PTP Advarselsmerke 5-7/8 x 3-3/8 tommer Svart/gul - Pakke med 25 | AD3FXB 3YYT7

ACCUFORM SIGNS TSS102PTP Advarselsmerke 5-7/8 x 3-3/8 tommer svart/gul - pakke med 25

På lager
Vare: AD3FXB Modell: TSS102PTPKryssreferanse: 3YYT7
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
767NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsiktighetsmerke
grommetMetal
Høyde5.875 "
Hullstørrelse3 / 8 "
Forklaring / bakgrunnsfargeSvart / Gul
MaterialePlast
Revers Side LegendDette stillaset oppfyller ikke føderale / statlige OSHA-spesifikasjoner
Bredde3.38 "
Tåler trekkraft50 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode4911998000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeMaterialeBreddePris
ACCUFORM SIGNS TAL325 Advarselsmerke 5-1/4 x 3-1/4 tommer Svart/gul - Pakke med 25 | AD2VZT 3VAX8 TAL3255.25 "23 mil Plast3.25 "675NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCUFORM SIGNS TSS102PTP Advarselsmerke 5-7/8 x 3-3/8 tommer svart/gul - pakke med 25
767NOK / enhet