Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AR NORTH AMERICA AL-PLUG3/8B Quick Connect Plug 3/8 Fnpt | AB2JTX 1MDH1

A.R. NORTH AMERICA AL-PLUG3/8B Hurtigkoblingsplugg 3/8 Fnpt

På lager
Vare: AB2JTX Modell: AL-PLUG3/8BKryssreferanse: 1MDH1
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
58NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkoblingsplugg
Inlet3/8 "(F) NPT
MaterialeGalvanisert stål
Maks. Væsketemp.300 Grader F
Maks. Press4000 psi
Outlet3/8 "(M) hurtigkobling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7307995045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellInletOutletPris
AR NORTH AMERICA AL-PLUG1/4MB Quick Connect Plug 1/4 (m)npt | AB2JTV 1MDG8 AL-PLUG1 / 4MB1/4 "(M) NPT1/4 "(M) hurtigkobling59NOK
AR NORTH AMERICA AL-PLUG3/8MB Quick Connect Plug 3/8 (m)npt | AB2JTW 1MDG9 AL-PLUG3 / 8MB3/8 "(M) NPT3/8 "(M) hurtigkobling57NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AL-PLUG3/8B Hurtigkoblingsplugg 3/8 Fnpt
58NOK / enhet