Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M MNG14BCX Butt Splice Connector Blå 16-14, 100 Pk | AE4AKA 5HE63

3M MNG14BCX Butt Splice Connector Blue 16-14, 100 Pk

På lager
Vare: AE4AKA Modell: MNG14BCXKryssref: 5HE63
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
1 409 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButt Splice-kontakt
Fat Inside Dia.0.09 "
FargekodeBlå
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingstypecrimp
Connector TypeRumpeskjøt
IsolasjonsfargeBlå
Isolasjonstypenylon
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1"
Sømloddet
Wire Range16 til 14 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.FargekodeTilkoblingsmaterialeTotal lengdeWire RangePris
3M MNG18BCK Butt Splice Connector Rød 22-18, 1000 Pk | AB9KXH 2DRT4 MNG18BCK0.07 "RødMessing1"22 til 18 AWG13 369 NOK
3M MNG10BCK Butt Splice Connector Gul 12-10, 500 Pk | AC2FFW 2JKX9 MNG10BCK0.135 "GulMessing1.15 "12 til 10 AWG7 280 NOK
3M MNG14BCK Butt Splice Connector Blå 16-14, 1000 Pk | AC2FMA 2JLY9 MNG14BCK0.09 "BlåMessing1"16 til 14 AWG13 323 NOK
3M MNG18BCX Butt Splice Connector Rød 22-18, 100 Pk | AE4AJZ 5HE62 MNG18BCX0.07 "RødKobber1"22 til 18 AWG1 647 NOK
3M MNG10BCX Butt Splice Connector Gul 12-10, 50 Pk | AE4AKB 5HE64 MNG10BCX0.135 "GulKobber1.15 "12 til 10 AWG848NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M MNG14BCX Butt Splice Connector Blue 16-14, 100 Pk
1 409 NOK / enhet