3M 89396 Hot Melt Applicator 1 x 3 5.5 til 7.5 lb./hr. | AC2EAD 2JBN6

3M 89396 Hot Melt Applikator 1 x 3 5.5 til 7.5 lb./time.

På lager
Vare: AC2EAD Modell: 89396Kryssref: 2JBN6

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

31 552 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarm smelteapplikator PG II LT
FunksjonReduserer behovet for hyppig omlasting og bidrar til å øke produksjonen.
Lim Stick Kapasitet1 x 3 "
Drifts Temp.265 Grader F
Produksjon5.5 til 7.5 lb./hr.
typenMed Magazine Feed
Spenning120V
Watts500

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
Skipets høyde (cm)14.94
Skipets lengde (cm)52.76
Skipets bredde (cm)42.44
HS kode8543709650
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Modifiserer den benkmonterte 3M(TM) Scotch-Weld(TM) Hot Melt Applicator PG II eller 3M(TM) Scotch-Weld(TM) Hot Melt Applicator PG II LT applikator for halvautomatisk limpåføring. Plass til 12 klebestifter

Produktvarianter

ProduktModellProduksjontypenPris
3M 89395 Hot Melt Applikator 1 x 3 6 Lb./t. | AC2EAW 2JCA9 893956 pund / tMed kassettmating34 057 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 89396 Hot Melt Applikator 1 x 3 5.5 til 7.5 lb./time.
31 552 NOK / enhet