Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 85246 Flex Diamond Disc 2 Tommer 250micron Tr, 10 Pk | AB9WNV 2FVZ6

3M 85246 Flex Diamond Disc 2 Tommer 250micron Tr, 10 Pk

På lager
Vare: AB9WNV Modell: 85246Kryssreferanse: 2FVZ6
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
8 146 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsing av slipeskive
Slipende materialeDiamant
Slipende typeÅpne strøk
FestesystemTR
VedleggstypeRull på / av
UnderlagsmaterialeVanntett klut
RyggvektYF
FARGEGrønn
Skive Dia.2"
KlasseVeldig fin
Grit250 Micron
Maks. RPM25,000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode6805100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGritSlipende materialeSlipende typeMaks. RPMUnderlagsmaterialeRyggvektFARGESkive Dia.Pris
3M 22408 Låseskive Aluminiumoksid 1-1/2 Inch 100 Grit Tr, 50 Pk | AA9NUZ 1EFC8 22408100AluminiumoksidLukket frakk30,000KlutYFbrun1.5 "847NOK
3M 15908 Høystyrkeskive Aluminiumoksid 3 Tommer Vf Tr, 100 Pk | AB9BPJ 2AXU3 15908-AluminiumoksidNon-Woven20,000--Maroon3"4 364 NOK
3M 85238 Flex Diamond Disc 1-1/2 Inch 250micron, 10 Pk | AB9BXK 2AZG4 85238250 MicronDiamantÅpne strøk30,000Vanntett klutYFGrønn1.5 "5 202 NOK
3M 85239 Flex Diamond Disc 1-1/2 Inch 125micron, 10 Pk | AB9BXM 2AZG9 85239125 MicronDiamantÅpne strøk30,000Vanntett klutYFSvart1.5 "4 559 NOK
3M 85240 Flex Diamond Disc 1-1/2 Inch 74 Micron, 10 Pk | AB9BXQ 2AZH5 8524074 MicronDiamantÅpne strøk30,000Vanntett klutYFRød1.5 "3 924 NOK
3M 85256 Flex Diamond Disc 3 Tommer 74 Micron Tr, 5 Pk | AB9BXR 2AZJ1 8525674 MicronDiamantÅpne strøk20,000Vanntett klutYFRød3"4 519 NOK
3M 85235 Flex Diamond Disc 1 Tommer 10 Micron Tr, 10 Pk | AB9BXW 2AZJ6 8523510 MicronDiamantÅpen strøk, harpiksbundet30,000Vanntett klutYFBlå1"1 817 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 85246 Flex Diamond Disc 2 Tommer 250micron Tr, 10 Pk
8 146 NOK / enhet