Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 80679 klaffhjul Roloc Interleaf 2.5 x 1.25 120g | AE6BMU 5PJA9

3M 80679 Klaffhjul Roloc Interleaf 2.5 x 1.25 120g

På lager
Vare: AE6BMU Modell: 80679Kryssreferanse: 5PJA9
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
832NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsing av klaffhjul
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeBestrøket / ikke-vevd blanding
FestesystemRoloc (TM)
Diameter2.5 "
Klasseend
Grit120
Maks. RPM9000
Bredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode6805301000
OpprinnelseslandPL

Produktvarianter

ProduktModellKlasseGritPris
3M 80802 Klaffhjul Roloc Interleaf 2.5 x 1.25 80g | AE6BMV 5PJC0 80802Medium80785NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 80679 Klaffhjul Roloc Interleaf 2.5 x 1.25 120g
832NOK / enhet