3M 787C aluminiumoksid, fiberskive, ikke-vevd, 4 1/2 tommers skivediameter | CF2TNZ 418C48

3M 787C aluminiumoksid, fiberskive, ikke-vevd, 4 1/2 tomme skivediameter

På lager
Vare: CF2TNZ Modell: 787CKryssreferanse: 418C48

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

59NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 100
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFiberplate
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeNon-Woven
FARGEoransje
Diameter4 1 / 2 "
Grit120
Maks. RPM13,300 RPM
Monteringshullstørrelse7 / 8 "
Vakuum hulldesignIkke vakuum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.715
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDiameterGritMaks. RPMMonteringshullstørrelsePris
3M 787C aluminiumoksid, fiberskive, ikke-vevd, 9 1/8 tommers skivediameter | CF2TMN 418C39 787Coransje9.125 "366,600 RPM7 / 8 "129NOK
3M 787C aluminiumoksid, fiberskive, ikke-vevd, 7 tommers skivediameter | CF2TMP 418C38 787Coransje7"368,600 RPM7 / 8 "87NOK
3M 787C aluminiumoksid, fiberskive, ikke-vevd, 7 tommers skivediameter | CF2TMQ 418C43 787Coransje7"608,600 RPM7 / 8 "74NOK
3M 787C aluminiumoksid, fiberskive, ikke-vevd, 7 tommers skivediameter | CF2TMR 418C47 787Coransje7"808,600 RPM7 / 8 "70NOK
3M 787C aluminiumoksid, fiberskive, ikke-vevd, 7 tommers skivediameter | CF2TMT 418C50 787Coransje7"1208,600 RPM7 / 8 "74NOK
3M 787C aluminiumoksid, fiberskive, ikke-vevd, 7 tommers skivediameter | CF2TMU 418C53 787Coransje7"368,600 RPM5 / 8 "95NOK
3M 787C aluminiumoksid, fiberskive, ikke-vevd, 7 tommers skivediameter | CF2TMV 418C56 787Coransje7"608,600 RPM5 / 8 "82NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 787C aluminiumoksid, fiberskive, ikke-vevd, 4 1/2 tomme skivediameter
59NOK / enhet