Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 77 Sort-1-1 / 2x20 ft Elektrisk tape 1-1 / 2 x 20 fot 30 Mil svart | AA9VRQ 1GAA4

3M 77 svart-1-1/2"x20 fot elektrisk tape 1-1/2 x 20 fot 30 mil svart

På lager
Vare: AA9VRQ Modell: 77 svart-1-1/2 "x20 fotKryssreferanse: 1GAA4
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
512NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk tape
FARGESvart
Lengde20ft.
Materialeelastomer
Maks. Spenning10000
Ytelse Temp.50 grader til 80 grader F
FormKontinuerlig rull
Strekkfasthet1200 pund / tommer
Tykkelse30mil.
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.29
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode3919102020
OpprinnelseslandBR

Produktdetaljer:

    • UV-motstand (Ja)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 77 svart-1-1/2"x20 fot elektrisk tape 1-1/2 x 20 fot 30 mil svart
512NOK / enhet