3M 5624201 Forfiltersystem av polypropylen, 3/4 tommer NPT, 10 Gpm, 125 Psi | CE9RZU 54EK31

3M 5624201 Polypropylen forfiltersystem, 3/4 tommer NPT, 10 Gpm, 125 Psi

På lager
Vare: CE9RZU Modell: 5624201Kryssref: 54EK31

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 687 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForfiltersystem
FARGEHvit
Tilkobling3 / 4 "PT
Filter MediaAktivert karbon
Strømningshastighet10 gpm
HodematerialeIsoplast
Housing Materialpolypropylen
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.100 grader F
mikron0.2
Min. Press25 psi
Antall patroner som kreves3
Generell dybde5 1 / 2 "
Total høyde24 1 / 4 "
Samlet bredde23 1 / 2 "
Trykkfall1 psi
redusererBakterier, bakteriostatisk, klor, cyster, lukt og skala, sediment, smak

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.26
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetSakmikronGenerell dybdeTotal høydeSamlet bredderedusererPris
3M 5624506 vannfiltersystem, 3/4 tommers NPT, polypropylen, 4.2 gpm, 125 psi | CE9BVZ 54EK23 56245064.2 gpmVannfilteranlegg55"23 1 / 2 "14 "Kloraminer, klorsmak og lukt, sediment12 181 NOK
3M 5625501 Forfiltersystem av polypropylen, 3/4 tommer NPT, 6.68 Gpm, 125 Psi | CE9RZN 54EK33 56255016.68 gpmForfiltersystem0.25 1 / 2 "18 "23 1 / 2 "Bakterier, bakteriostatisk, klor, cyster, lukt og skala, sediment, smak15 480 NOK
3M 5624301 Forfiltersystem av polypropylen, 3/4 tommer NPT, 5 Gpm, 125 Psi | CE9RZP 54EK29 56243015 gpmForfiltersystem0.25 1 / 2 "24 1 / 4 "17 1 / 4 "Bakterier, bakteriostatisk, klor, cyster, lukt og skala, sediment, smak12 716 NOK
3M 5624204 Forfiltersystem av polypropylen, 3/4 tommer NPT, 5 Gpm, 125 Psi | CE9RZQ 54EK35 56242045 gpmForfiltersystem55 1 / 2 "24 1 / 4 "23 1 / 2 "Kloraminer, klor, lukt og skala, sediment, smak17 721 NOK
3M SF165 Forfiltersystem av polypropylen, 3/4 tommer NPT, 3.34 Gpm, 125 Psi | CE9RZR 54EK39 SF1653.34 gpmForfiltersystem35 1 / 2 "17 1 / 4 "18 1 / 4 "Klor, lukt, skala, sediment, smak10 027 NOK
3M 5624102 Forfiltersystem av polypropylen, 3/4 tommer NPT, 15 Gpm, 125 Psi | CE9RZT 54EK37 562410215 GPMForfiltersystem0.25 1 / 2 "24 1 / 4 "29 1 / 2 "Bakterier, bakteriostatisk, klor, cyster, lukt og skala, sediment, smak23 709 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 5624201 Polypropylen forfiltersystem, 3/4 tommer NPT, 10 Gpm, 125 Psi
17 687 NOK / enhet