Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 45129 Utvidet trommel 2 x 1 tommer 3000 rpm 1/4 tommers | AC2EEV 2JEF6

3M 45129 Ekspanderende trommel 2 x 1 tomme 3000 rpm 1/4 tomme

På lager
Vare: AC2EEV Modell: 45129Kryssref: 2JEF6
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
125NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtvidende trommel
Diameter2"
MaterialeGummipute
Maks. RPM3000
Skaftstørrelse1 / 4 "
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8467990190
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterSakMaterialeMaks. RPMSkaftstørrelseBreddePris
3M 45130 utvidende trommel 1.5 x 2 tommer 3000 rpm 1/4 tommer | AB9JJK 2DHZ7 451301.5 "Utvidende trommelGummipute30001 / 4 "2"131NOK
3M 45159 Utvidet trommel 1/4 x 1/2 tommer 23000 o / min | AB9JNH 2DKN3 451591 / 4 "Utvidende trommelGummipute230001 / 8 "1 / 2 "139NOK
3M 45153 Utvidelsestrommel 1/2 x 1 tommer 15000 o/min 1/4 tommer | AB9WNU 2FVZ2 451531 / 2 "Utvidende trommelGummipute15,0001 / 4 "1"59NOK
3M 45145 utvidende trommel 3/4 x 1 tommer 3000 rpm 1/4 tommer | AB9WNW 2FVZ7 451453 / 4 "Utvidende trommelGummipute30001 / 4 "1"65NOK
3M 45123 utvidende trommel 3 x 3 tommer 3000 rpm 1/2 tommer | AB9WTU 2FXJ8 451233"Utvidende trommelGummipute30001 / 2 "3"450NOK
3M 45127 ekspanderende trommel 2 x 2 tommer 6000 o/min 1/4 tommer | AC2ECY 2JDN3 451272"Utvidende trommelGummipute60001 / 4 "2"167NOK
3M 45139 Utvidet trommel 1 x 1 tommer 3000 rpm 1/4 tommer | AC2EEU 2JEF3 451391"Utvidende trommelGummipute30001 / 4 "1"88NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 45129 Ekspanderende trommel 2 x 1 tomme 3000 rpm 1/4 tomme
125NOK / enhet