Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 4240 Plastreparasjon | AC2KDY 2KVA8

3M 4240 plastreparasjon

På lager
Vare: AC2KDY Modell: 4240Kryssreferanse: 2KVA8
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
1 445 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlastreparasjon
Søknadstid50 sek.
FARGESvart
Herdetid60 Min.
Størrelse200 ml
Spesifikke tyngdekraften1.0 til 1.1
underlagAluminium, stål, messing, kobber, gummi, plast, PVC, ABS, polykarbonat, akryl, fiberforsterket polyester
Temp. Område-40 grader til 176 grader F
Strekkfasthet1500 til 2000 psi
typenHalvstiv
viskositet1400 til 1800
VOC-innhold50%

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.34
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode3506105000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 4240 plastreparasjon
1 445 NOK / enhet