3M 4100-32x14 Poleringspute 32 Tommer x 14 Tommer Hvit, 10 Pk | AE8NXR 6ENG8

3M 4100-32x14 poleringspute 32 tommer x 14 tommer hvit, 10 pk

På lager
Vare: AE8NXR Modell: 4100-32x14Kryssreferanse: 6ENG8

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 310 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakpolering Pad
Senterhull3-3 / 4 "
FARGEHvit
MaterialeIkke-vevd polyesterfiber
Størrelse32 "x 14"
Speed175 til 600 o / min

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.14
Skipets høyde (cm)27.43
Skipets lengde (cm)83.31
Skipets bredde (cm)36.83
HS kode6307102030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
3M 4100 Poleringspute 12 Tommer x 18 Tommer Hvit, 20 Pk | AD9AWT 4NYV4 410012 "x 18"1 802 NOK
3M 4100 Poleringspute 12 Tommer Hvit, 5 Pk | AE2APU 4WD24 410012 "495NOK
3M 4100 Poleringspute 24 Tommer Hvit, 5 Pk | AE2APV 4WD30 410024 "1 738 NOK
3M 4100-20x14 Poleringspute 20 Tommer x 14 Tommer Hvit, 10 Pk | AE8NXP 6ENG6 4100-20x1420 "x 14"2 006 NOK
3M 4100-28x14 Poleringspute 28 Tommer x 14 Tommer Hvit, 10 Pk | AE8NXQ 6ENG7 4100-28x1428 "x 14"2 036 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 4100-32x14 poleringspute 32 tommer x 14 tommer hvit, 10 pk
2 310 NOK / enhet