Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 27423 Sanding Belt 6 Inch W x 48 Inch Length Ao 80gr, 20 Pk | AB9WRQ 2FWZ8

3M 27423 Slipebånd 6 tommer B x 48 tommer Lengde Ao 80gr, 20 Pk

På lager
Vare: AB9WRQ Modell: 27423Kryssreferanse: 2FWZ8
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
3 746 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipebånd
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeÅpen strøk, harpiksbundet
UnderlagsmaterialeKlut
RyggvektX
FARGEbrun
KlasseMedium
Grit80
Lengde48 "
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.39
Skipets høyde (cm)17.27
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode6805301000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeSlipende materialeSlipende typeUnderlagsmaterialeRyggvektFARGEGritLengdePris
3M 27487 Slipebånd 4 B x 21-3/4 Tommer Lengde Aluminiumoksid 80 Korn, 50 Pk | AB9BPB 2AXP8 274874"AluminiumoksidÅpen strøk, harpiksbundetKlutXbrun8021.75 "4 231 NOK
3M 76514 Slipebånd 3 Tommer B x 132 Tommer Lengde Ca 80g, 25 Pk | AB9BPG 2AXT5 765143"Keramisk aluminiumoksidLukket strøk, harpiksbundetPolyester klutYForansje80132 "14 601 NOK
3M 26368 Slipebånd 4 Tommer B x 60 Tommer Lengde Ao 80gr, 50 Pk | AB9BPP 2AXX2 263684"AluminiumoksidLukket strøk, harpiksbundetKlutXbrun8060 "7 582 NOK
3M 77608 Slipebånd 43 Tommer B x 75 Tommer Lengde Ao 80gr, 3 Pk | AB9BWQ 2AZA8 7760843 "AluminiumoksidÅpen strøk, harpiksbundetKlutYbrun8075 "13 630 NOK
3M 26436 Slipebånd 1-1/2inw x 60 Inl Ao 80g, 50 Pk | AB9BYA 2AZL4 264361.5 "AluminiumoksidLukket strøk, harpiksbundetKlutXbrun8060 "3 054 NOK
3M 85318 Slipebånd 1/4 B x 18 Tommer Lengde Ca 80g, 200 Pk | AB9CCV 2BAH7 853181 / 4 "Keramisk aluminiumoksidLukket strøk, harpiksbundetPolyester klutYForansje8018 "7 297 NOK
3M 76917 Slipebånd 37 Tommer B x 60 Tommer Lengde Ao 100g, 5 Pk | AB9CCX 2BAJ2 7691737 "AluminiumoksidÅpen strøk, harpiksbundetKlutYbrun10060 "15 254 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 27423 Slipebånd 6 tommer B x 48 tommer Lengde Ao 80gr, 20 Pk
3 746 NOK / enhet