Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 14022 patronrull 3/8 x 1 tomme 120g, 100 pk | AB9JPM 2DLC3

3M 14022 kassettrull 3/8 x 1 tomme 120g, 100 pk

På lager
Vare: AB9JPM Modell: 14022Kryssref: 2DLC3
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
1 056 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPatronrull
Slipende materialeAluminiumoksid
Arbor Hole1 / 8 "
UnderlagsmaterialeX Vekt
Diameter3 / 8 "
Grit120
Lengde1"
Maks. RPM24,000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.19
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode6805100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellArbor HoleUnderlagsmaterialeDiameterGritSakLengdeMaks. RPMPris
3M 97162 patronrull 3/4 x 1-1/2 tommer 60g, 100 pk | AE6BMR 5PHZ5 971623 / 16 "Klut3 / 4 "60Patronrull1.5 "16,0002 260 NOK
3M 707712 kassettrull | CN7TWU 379MA0 707712----Patronrull--20NOK
3M 60440329294 Patronrull | CN7TWV 210DD7 60440329294----Patronrull--21NOK
3M 7100170656 Patronrull | CN7TWW 502J53 7100170656----Patronrull--19NOK
3M 7010327682 Patronrull, 1/4 tomme dia x 1 1/2 tomme L, 1/8 tommer pilot, 100 pakke | CN7TWX 270Y28 7010327682----Patronrull--1 055 NOK
3M 7100080026 kassettrull, 100 stk. | CN7TWY 270Y22 7100080026----Patronrull--983NOK
3M 7010363828 Patronrulle, 3/8 tomme dia x 1 1/2 tomme L, 1/8 tommer pilot, 100 pakke | CN7TWZ 270Y27 7010363828----Patronrull--1 164 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 14022 kassettrull 3/8 x 1 tomme 120g, 100 pk
1 056 NOK / enhet