Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 1125 Foil Tape 2 Inch x 2 Inch Copper, 5 Pk | AD6HVN 45J631

3M 1125 Folietape 2 Tommer x 2 Tommer Kobber, 5 Pk

På lager
Vare: AD6HVN Modell: 1125Kryssref: 45J631
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
209NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjermende foliebånd
Adhesjonsstyrke40 oz./in
AdhesiveLedende akryl
FARGEKobber
Lengde2"
MaterialeKobber
Ytelse Temp.-40 grader til 130 grader C
FormSquare
Strekkfasthet25 pund / tommer
Tykkelse3.5mil.
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)0.64
HS kode7410120060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseAdhesjonsstyrkeAdhesiveBreddeDiameterLengdeMaterialeYtelse Temp.Pris
3M 1181 Folietape 1/2 tommer x 6 yard kobber | AA6WKP 15C816 11812.6mil.35 oz./inLedende akryl1 / 2 "-6yd.Deadsoft kobberOpptil 200 grader F.571NOK
3M 1181 Folietape 1/4 tommer x 6 yard kobber | AA6WKQ 15C817 11812.6mil.35 oz./inLedende akryl1 / 4 "-6yd.Deadsoft kobberOpptil 200 grader F.264NOK
3M 1181 Skjermingsfolietape 1 tomme x 6 yard kobber | AA6WKR 15C818 11812.6mil.35 oz./inLedende akryl1"-6yd.Deadsoft kobberOpptil 200 grader F.1 069 NOK
3M 1181 Skjermingsfolietape 2 Tommer x 6 yard Kobber | AA6WKT 15C819 11812.6mil.35 oz./inLedende akryl2"-6yd.Deadsoft kobberOpptil 200 grader F.1 881 NOK
3M 1181 Folietape 3/4 tommer x 6 yard kobber | AA6WKU 15C820 11812.6mil.35 oz./inLedende akryl3 / 4 "-6yd.Deadsoft kobberOpptil 200 grader F.770NOK
3M 1181 Skjermingsfolietape 3 Tommer x 6 yard Kobber | AA6WKV 15C821 11812.6mil.35 oz./inLedende akryl3"-6yd.Deadsoft kobberOpptil 200 grader F.2 457 NOK
3M 1194 Folietape 1/2 tommer x 6 yard kobber | AA6WLB 15C827 11942.6mil.40 oz./inIkke-ledende akryl1 / 2 "-6yd.KobberOpptil 149 grader F.256NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 1125 Folietape 2 Tommer x 2 Tommer Kobber, 5 Pk
209NOK / enhet