Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 09413 Arbor Mount Disc 5 x 1/4 Inch Shank Medium, 10 Pk | AB9JQG 2DLG3

3M 09413 Arbor Mount Disc 5 x 1/4 tommers skaft Medium, 10 Pk

På lager
Vare: AB9JQG Modell: 09413Kryssreferanse: 2DLG3
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
1 585 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Mounting Sanding Disc m / Shank
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeNon-Woven
UnderlagsmaterialeÅpne mesh stoff
FARGEMaroon
Skive Dia.5"
KlasseMedium
Maks. RPM12,000
Monteringshullstørrelse1 / 4 "
Vakuum hulldesignIngen hull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.24
Skipets høyde (cm)24.38
Skipets lengde (cm)23.37
Skipets bredde (cm)20.57
HS kode6805100000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 09413 Arbor Mount Disc 5 x 1/4 tommers skaft Medium, 10 Pk
1 585 NOK / enhet