Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 05777 Soft Interface Pad 6 x 1/2 x 3/4 In | AD2DXY 3NLR8

3M 05777 Soft Interface Pad 6 x 1/2 x 3/4 in

På lager
Vare: AD2DXY Modell: 05777Kryssreferanse: 3NLR8
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
417NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMykt grensesnittpute
MaterialeSkum
Maks. RPM12,000
Størrelse6 x 1/2 x 3/4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8467990190
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: Myk, slitesterk skumgrensesnittpute Forbedrer slipende kutt og finish, reduserer vibrasjon på DA Random Orbital Sanders ved hjelp av 3M (TM) Hookit (TM) Disc Pads

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 05777 Soft Interface Pad 6 x 1/2 x 3/4 in
417NOK / enhet