3M 04600 Bonding Film Termoplast 2 Tommer x 60yd, 24 Pk | AB9WYP 2FYA1

3M 04600 Bonding Film Termoplast 2 tommer x 60yd, 24 pk

På lager
Vare: AB9WYP Modell: 04600Kryssreferanse: 2FYA1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

34 354 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBonding Film
FARGEbrun
Herdetid5 min.
Ren styrke10 psi
Størrelse2 "x 60 yd.
Spesifikke tyngdekraften1.06
underlagAluminium, FR-4, fenolplater, stål, ABS, akryl, polypropylen, EPDM og andre
Temp. Område225 grader til 300 grader F
Strekkfasthet400 psi
typentermo

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.89
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)27.69
Skipets bredde (cm)27.69
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: Fleksibelt, varme- eller løsemiddelaktivert tørrfilmlim bestående av syntetisk elastomer, termoplast og termohærdende harpiks.

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
3M 03437 Bonding Film Termoplast 3 Tommer x 60yd, 12 Pk | AB9BXA 2AZD7 034373 "x 60 yd.24 399 NOK
3M 03436 Bonding Film Termoplast 1 tomme x 60yd, 36 Pk | AB9JPV 2DLE1 034361 "x 60 år25 246 NOK
3M 11882 Bonding Film Termoplast 12 Tommer x 60yd, 4 Pk | AB9JPX 2DLE6 1188212 "x 60 yd.34 354 NOK
3M 03815 Bonding Film Termoplast 4 Tommer x 60yd, 8 Pk | AB9WVQ 2FXZ5 038154 "x 60 yd.22 917 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 04600 Bonding Film Termoplast 2 tommer x 60yd, 24 pk
34 354 NOK / enhet