POWER FIRST Overspenningsbeskytter utløpsstrimler


filtre
amps: 15.0 , Dybde: 1.75 " , Hz: 60 , medisinsk karakter: Nei , Monteringsstil: Nøkkelhull , NEC-ledningsbetegnelse: SJT , NEMA-konfigurasjon: 5-15R , Strømindikator: Ja
StilModellFARGELedningslengdeHousing MaterialLengdeSpenningBreddePris (eks. mva)
A
53XH85
Beige6ft.Metal1.75 "1204.75 "437NOK
B
53XH84
Beige6ft.Metal1.75 "1204.75 "439NOK
C
52NY65.
Svart10ft.Plast10.5 "1255 9 / 64 "402NOK
D
52NY56.
Svart6ft.Plast11 1 / 64 "1251 55 / 64 "266NOK
E
52NY42.
Hvit15ft.Plast9 21 / 32 "1251 9 / 16 "517NOK
F
52NY59.
Hvit6ft.Plast10 53 / 64 "1255 9 / 64 "451NOK
G
52NY52.
Hvit4ft.Plast11 1 / 64 "1251 55 / 64 "258NOK
H
52NY57.
Hvit6ft.Plast10 53 / 64 "1255 9 / 64 "395NOK
I
52NY61.
Hvit6ft.Plast11 13 / 16 "1255 9 / 64 "437NOK
J
52NY54.
Hvit6ft.Plast11 1 / 64 "1251 55 / 64 "332NOK
K
52NY53.
Hvit25ft.Plast10 53 / 64 "1255 9 / 64 "499NOK
L
52NY55.
Hvit6ft.Plast9 21 / 32 "1251 9 / 16 "189NOK
M
52NY63.
Hvit10ft.Plast10.5 "1255 9 / 64 "423NOK
N
52NY67.
Hvit4ft.Plast8 17 / 64 "1251 55 / 64 "118NOK
O
52NY66.
Hvit4ft.Plast12 63 / 64 "1252.75 "380NOK
P
52NY62.
Gul25ft.Metal10 15 / 64 "1255 5 / 16 "507NOK
Q
52NY60.
Gul15ft.Metal14.75 "1252.156 "394NOK
R
52NY58.
Gul12ft.Metal10 15 / 64 "1255 5 / 16 "382NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?