MICRO PLASTICS Maskinskruer, bind


filtre
StilModellHode Dia.HodehøydeLengdeStrekkfasthetTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
010256B025
0.171-0.181"0.043 til 0.05 "1 / 4 "19 psi2-5628NOK
B
010256B050
0.171-0.181"0.043 til 0.05 "1 / 2 "19 psi2-5638NOK
C
010256B037
0.171-0.181"0.043 til 0.05 "3 / 8 "19 psi2-5633NOK
D
010440B100
0.223-0.235"0.061 til 0.068 "1"41 psi4-40117NOK
E
010440B050
0.223-0.235"0.061 til 0.068 "1 / 2 "41 psi4-4039NOK
F
010632B075
0.275-0.290"0.078 til 0.087 "3 / 4 "69 psi6-3231NOK
G
010632B050
0.275-0.290"0.078 til 0.087 "1 / 2 "69 psi6-3242NOK
H
010632B100
0.275-0.290"0.078 til 0.087 "1"69 psi6-32129NOK
I
010832B050
0.326-0.344"0.095 til 0.105 "1 / 2 "108 psi8-3238NOK
J
010832B075
0.326-0.344"0.095 til 0.105 "3 / 4 "108 psi8-3225NOK
K
010832B100
0.326-0.344"0.095 til 0.105 "1"108 psi8-32136NOK
L
011024B050
0.378-0.399"0.112 til 0.123 "1 / 2 "149 psi10-24230NOK
M
011032B100
0.378-0.399"0.112 til 0.123 "1"165 psi10-3253NOK
N
012520B050
0.498-0.525"0.152 til 0.165 "1 / 2 "312 psi1 / 4-2081NOK
O
012520B075
0.498-0.525"0.152 til 0.165 "3 / 4 "312 psi1 / 4-2098NOK
P
012520B100
0.498-0.525"0.152 til 0.165 "1"312 psi1 / 4-20-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?