Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 011032B100 Maskinskrue, bind, 10-32 gjengestørrelse, 1 størrelse, 50Pk | AD6TWN 4AHE9

MICRO PLASTICS 011032B100 Maskinskrue, bind, 10-32 trådstørrelse, 1 størrelse, 50pk

På lager
Vare: AD6TWN Modell: 011032B100Kryssreferanse: 4AHE9

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
60NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishNaturlig
Hode Dia.0.378-0.399"
Hodehøyde0.112 til 0.123 "
hode~~POS=TRUNCBindende
Lengde1"
Materialenylon
Temp. Område-40 til 185 F
Strekkfasthet165 psi
Trådstørrelse10-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.72
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 011032B100 Maskinskrue, bind, 10-32 trådstørrelse, 1 størrelse, 50pk
60NOK /pakke