APPROVED VENDOR Split Lock skive, stål, Hei krage


filtre
StilModellFinishPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Rockwell HardnessStørrelseTykkelsePris (eks. mva)
A
U37200.011.0001
Plain#40.114 "0.173 "--0.022 "36NOK
B
U37200.075.0001
Plain3 / 4 "0.753 "1.105 "C46-0.218 "34NOK
C
M37200.300.0001
PlainM3030.5mm44.1mmC38 til C46-6mm121NOK
D
U37200.025.0001
Plain1 / 4 "0.252 "0.363 "-1 / 4 "0.078 "19NOK
E
M37200.240.0001
PlainM2424.5mm35.9mmC38 til C46-5mm82NOK
F
M37200.200.0001
PlainM2020.2mm30.6mmC38 til C46-4.5mm68NOK
G
M37200.140.0001
PlainM1414.2mm21.1mmC38 til C46-3mm137NOK
H
M37200.160.0001
PlainM1616.2mm24.4mmC44 til C51-3.5mm69NOK
I
M37200.120.0001
PlainM1212.2mm18mmC44 til C51-2.5mm86NOK
J
U37200.013.0001
Plain#60.141 "0.216 "--0.03 "63NOK
K
U37200.087.0001
Plain7 / 8 "0.878 "1.291 "C46-0.234 "28NOK
L
U37200.100.0001
Plain1"1.003 "1.478 "C46-0.25 "43NOK
M
U37200.062.0001
Plain5 / 8 "0.628 "0.917 "C46-0.203 "23NOK
N
U37200.031.0001
Plain5 / 16 "0.314 "0.457 "-5 / 16 "0.093 "27NOK
O
U37200.043.0001
Plain7 / 16 "0.440 "0.644 "C46-0.14 "20NOK
P
U37200.037.0001
Plain3 / 8 "0.377 "0.55 "C46-0.125 "27NOK
Q
U37200.016.0001
Plain#80.167 "0.267 "--0.047 "44NOK
R
U37200.012.0001
Plain#50.127 "0.202 "--0.03 "28NOK
S
U37200.150.0001
Plain1.5 "1.504 "2.159 "C46-0.375 "258NOK
T
U37200.125.0001
Plain1.25 "1.254 "1.79 "C46-0.313 "52NOK
U
U37200.050.0001
Plain1 / 2 "0.502 "0.733 "C46-0.172 "30NOK
V
U37200.019.0001
Plain#100.193 "0.294 "--0.047 "33NOK
W
M37220.050.0001
sinkM55.1mm8.8mmC38 til C46-1.6mm39NOK
X
M37220.040.0001
sinkM44.1mm7mmC38 til C46-1.2mm53NOK
Y
M37220.060.0001
sinkM66.1mm9.9mmC38 til C46-1.6mm21NOK
Z
M37220.200.0001
sinkM2020.2mm30.6mmC38 til C46-4.5mm137NOK
A1
M37220.160.0001
sinkM1616.2mm24.4mmC38 til C46-3.5mm60NOK
B1
M37220.100.0001
sinkM1010.2mm16 mmC38 til C46-2.5mm79NOK
C1
M37220.120.0001
sinkM1212.2mm18mmC38 til C46-2.5mm67NOK
D1
M37220.080.0001
sinkM88.1mm12.7mmC38 til C46-2mm37NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?