APPROVED VENDOR Tappeskrue av metallplate, hode for vaskemaskin


filtre
StilModellHode Dia.HodehøydeLengdeStørrelsePris (eks. mva)
A
1WE43
0.250 "0.11 "5 / 8 "#8189NOK
A
1WE39
0.250 "0.093 "1"#6173NOK
B
1WE49
0.250 "0.11 "1.25 "#8249NOK
B
1WE37
0.250 "0.093 "3 / 4 "#6162NOK
B
1WE71
0.312 "0.12 "3"#10164NOK
B
1WE80
0.312 "0.155 "1.25 "#12429NOK
A
1WE61
0.312 "0.12 "1"#10263NOK
B
1WE84
0.312 "0.155 "2"#12283NOK
B
1WE73
0.312 "0.155 "1 / 2 "#12304NOK
B
1WE65
0.312 "0.12 "1.5 "#10352NOK
B
1WE69
0.312 "0.12 "2.5 "#10256NOK
A
1WE59
0.312 "0.12 "3 / 4 "#10243NOK
B
1WE88
0.312 "0.155 "3"#12218NOK
B
1WE96
0.375 "0.19 "1"#14301NOK
B
1WE90
0.375 "0.19 "1 / 2 "#14249NOK
B
1WE94
0.375 "0.19 "3 / 4 "#14275NOK
B
1WU10
0.375 "0.19 "1.5 "#14194NOK
B
1WU12
0.375 "0.19 "2"#14228NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?