APPROVED VENDOR Nitte Universal


filtre
StilModellHode Dia.HodehøydeNitte Dia.NittelengdePris (eks. mva)
A
70A0403.1-EA250
0.250 "0.059 "1 / 8 "3 / 16 "114NOK
B
70A0404.1-EA250
0.250 "0.059 "1 / 8 "1 / 4 "111NOK
C
70A0405P-EA-250
0.250 "0.059 "1 / 8 "5 / 16 "137NOK
D
70A0406.1-EA250
0.250 "0.059 "1 / 8 "3 / 8 "140NOK
E
70A0408.1-EA250
0.250 "0.059 "1 / 8 "1 / 2 "163NOK
F
70A0606P-EA-250
0.375 "0.085 "3 / 16 "3 / 8 "281NOK
G
70A0616P-EA-100
0.375 "0.085 "3 / 16 "1"184NOK
H
70A0610P-EA-100
0.375 "0.085 "3 / 16 "5 / 8 "166NOK
I
70A0608P-EA-100
0.375 "0.085 "3 / 16 "1 / 2 "139NOK
J
70A0612P-EA-100
0.375 "0.085 "3 / 16 "3 / 4 "184NOK
K
70A0812P-EA-100
0.500 "0.112 "1 / 4 "3 / 4 "230NOK
L
70A0808P-EA-100
0.500 "0.112 "1 / 4 "1 / 2 "203NOK
M
70A0806P-EA-100
0.500 "0.112 "1 / 4 "3 / 8 "203NOK
N
70A0810P-EA-100
0.500 "0.112 "1 / 4 "5 / 8 "254NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?